• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 43520 - Orleans Lampe Applique Blanc 1L

  • Orleans Lampe Applique Blanc 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 43520
    • Référence Sonepar : 04917614652
    • EAN : 8421776146525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 130mm longueur: 120mmprofondeur: 170mm

•Les Atouts de la gamme:

Ce luminaire minimaliste est munie d’un interrupteur intégré à la base pour en faciliter l’usage. Conçue pour éclairer les chambres et les salons où un point de lumière est nécessaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver