• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 43521 - Orleans Lampe Applique Noir 1L

  • Orleans Lampe Applique Noir 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 43521
    • Référence Sonepar : 04917614653
    • EAN : 8421776146532
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ORLEANS APPLIQUE NOIR 1L GU10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver