« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 5010192711 - NESO POINT3 2700K 12° blanc
NESO POINT3 2700K 12° blanc 4W 2700K IP 20 classe III24V DC
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 5010192711
Référence Sonepar : 04917629291
EAN : 8421776292918
Description
Système linéaire avec une structure en couleur 4W 3000K 90 IP 20 classe III 24V DC