« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 5010293011 - NESO POINT6 3000K 12° blanc
NESO POINT6 3000K 12° blanc 8W 3000K IP 20 classe III24V DC
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 5010293011
Référence Sonepar : 04917629295
EAN : 8421776292956
Description
Système linéaire avec une structure en couleur 8W 3000K 90 IP 20 classe III 24V DC