« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 5010692711 - NESO TOP 2700K 20° blanc
NESO TOP 2700K 20° blanc 5W 2700K IP 20 classe III24V DC
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 5010692711
Référence Sonepar : 04917629301
EAN : 8421776293014
Description
Système linéaire avec une structure en couleur 5W 3000K 90 IP 20 classe III 24V DC