• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 51133 - Studio Lampe Avec Pince Noire Et Crème

  • Studio Lampe Avec Pince Noire Et Crème E14 50/60Hz 8W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 51133
    • Référence Sonepar : 04917611885
    • EAN : 8421776118850
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un structure en Aluminium et ABS couleur Chrome brillant E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur:140mm longueur: 300mm profondeur: 90mm

•Les Atouts de la gamme:

Cette lampe avec pince (70 mm) peut être fixée sur une étagère ou à une extrémité du bureau. Son faisceau de lumière éclaire donc parfaitement l’espace de travail. STUDIO dispose d’un accessoire réf. 51129, non compris, qui permet de la transformer en applique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver