• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 57400 - Snap Lampe De Bureau De Table

  • Snap Lampe De Bureau De Table Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 57400
    • Référence Sonepar : 04917618110
    • EAN : 8421776181106
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un structure en Acier couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 570mm longueur:150mm profondeur: 573mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe de bureau multi-articulée moderne en acier avec technologie LED. Cette lampe de bureau gris foncé offre un éclairage parfait pour étudier .