• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62130 - Smile Lampe Applique Blanche

  • Smile Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62130
    • Référence Sonepar : 04917611496
    • EAN : 8421776114968
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 195mm longueur: 120mmprofondeur: 132mm

•Les Atouts de la gamme:

Cette applique blanche a une double fonction grâce à son design orientable. En position verticale, elle peut être utilisée en guise de lumière indirecte ou de lumière ambiante. Placée en position horizontale, elle se transforme en lampe de lecture .