• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62800 - Lou Lampe Suspension Noire

  • Lou Lampe Suspension Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62800
    • Référence Sonepar : 04917614544
    • EAN : 8421776145443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un structure en Acier couleur Vert brillant diam.520mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1420mm longueur: 520mmprofondeur: 520mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension arrondie avec un corps en métal. Elle est parfaite pour éclairer les grandes salles à manger. Disponible dans d’autres couleurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver