• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62804 - Lang Lampe Suspension Noire

  • Lang Lampe Suspension Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62804
    • Référence Sonepar : 04917614551
    • EAN : 8421776145511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un structure en Acier couleur Noir brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1650mm longueur: 345mm profondeur:345mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension à la forme ovale, avec ampoule apparente. Son corps est métallisé et elle est parfaite pour éclairer les grandes salles à manger. Disponible dans d’autres couleurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver