• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62807 - Ras Lampe Applique Noir

  • Ras Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62807
    • Référence Sonepar : 04917614555
    • EAN : 8421776145559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en acier Noir mat structure en Acier couleur Noir mat Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-240V hauteur: 260mmlongueur: 150mm profondeur:350mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique extensible de style rétro et corps en métal. Une applique classique, mais avec rotation, parfaite pour éclairer les chambres, les studios et les cuisines .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver