• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62820 - Nash Led Lampe Applique Blanche 16W

  • Nash Led Lampe Applique Blanche 16W SMD LED 50/60Hz 16W 3000KIP 20 990lm classe
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62820
    • Référence Sonepar : 04917614758
    • EAN : 8421776147584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NASH APPLIQUE BLANC 16W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver