• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 62821 - Nash Lampe Applique Noire 8W

  • Nash Lampe Applique Noire 8W SMD LED 50/60Hz 8W 3000K IP20 450lm classe I 220V-2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 62821
    • Référence Sonepar : 04917622626
    • EAN : 8421776226265
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NASH APPLIQUE NOIR 8W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver