• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 63512 - Volga Led Lampe Applique Noir 5W

  • Volga Led Lampe Applique Noir 5W SMD LED 50/60Hz 5W 3000KIP 44 350lm classe II10
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 63512
    • Référence Sonepar : 04917622983
    • EAN : 8421776229839
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VOLGA APPLIQUE NOIR LED 5W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver