• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64128-7L - Clara Lampe Suspension Transparent 7L

  • Clara Lampe Suspension Transparent 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64128-7L
    • Référence Sonepar : 04917624170
    • EAN : 8421776241701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CLARA LAMPE SUSPENSION TRANSPARENT E27 100W 7L

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver