• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 64135-3L - Art Lampe Suspension Noire 3L

  • Art Lampe Suspension Noire 3L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 64135-3L
    • Référence Sonepar : 04917624174
    • EAN : 8421776241749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un structure en Acier couleur Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1590mm longueur: 273mm profondeur: 273mm

•Les Atouts de la gamme:

ART est un porte lampe suspendu pour l’éclairage intérieur. Ce porte lampe décoratif est un moyen parfait pour éclairer un environnement avec un style très actuel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver