• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68334 - Banker Lampe De Table Avec Un

  • Banker Lampe De Table Avec Un Or Vieilli E27 50/60Hz 15WIP 20 classe II 100V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68334
    • Référence Sonepar : 04917668334
    • EAN : 8421776683341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Nickel Satiné Beige E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 500mm longueur:250mm profondeur: 250mm

•Les Atouts de la gamme:

Banker Lampe De Table Avec Un Or Vieilli

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver