• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68423 - Nidia Lampe De Table Avec Un B

  • Nidia Lampe De Table Avec Un Beige E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68423
    • Référence Sonepar : 04917068423
    • EAN : 8421776005242
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un structure en Aluminium couleur Noir mat diam.455mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 1990mm longueur: 455mmprofondeur: 455mm

•Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec cette lampe de table de style moderne en métal et avec un abat-jour en textile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver