• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68500 - Moma Lampe De Table Avec Un Bl

  • Moma Lampe De Table Avec Un Blanc E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68500
    • Référence Sonepar : 04917601060
    • EAN : 8421776010604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Chrome brillant Noir E27 source non incluse 50/60Hz15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 440mmlongueur: 230mmprofondeur: 300mm

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire moderne pour éclairage intérieur en acier, abat-jour en textile.