• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 68592-3L - Kombo Lampe Suspension Beige Ø120 3L

  • Kombo Lampe Suspension Beige Ø120 3L E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 68592-3L
    • Référence Sonepar : 04917623957
    • EAN : 8421776239579
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KOMBO LAMPE SUSPENSION BEIGE ø120 1X E27 3L

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver