• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70402 - Mini Carter Led Lampe Encastra

  • Mini Carter Led Lampe Encastrable Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 1W4000K IP 44 IK 83
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70402
    • Référence Sonepar : 04917606283
    • EAN : 8421776062832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Nickel mat MDF diam.1070mm E14 source non incluse 50Hz 8W IP20 classe I 220V-240V hauteur:405mm longueur: 1070mmprofondeur: 1070mm

•Les Atouts de la gamme:

Mini Carter Led Lampe Encastrable Gris Foncé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver