• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70459N - Crosby Lampe Encastrable Gris

  • Crosby Lampe Encastrable Gris Chaude Lumière HIGH POWER LED 50/60Hz 1W3000K IP 6
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70459N
    • Référence Sonepar : 04917606480
    • EAN : 8421776064805
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CROSBY ENCASTRABLE NICKEL MAT 2W 120º IP67 3000K 1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver