• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70469 - Balder Led Projecteur Avec Piq

  • Balder Led Projecteur Avec Piquet Noire SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 67 110lm clas
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70469
    • Référence Sonepar : 04917608391
    • EAN : 8421776083912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampadaire avec une diffuseur en PEMD opal structure en PEMD couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 55 classe II 100V-240V hauteur:320mm longueur: 400mm profondeur: 400mm

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur piquet orientable idéal pour l’ éclairage du jardin, il vous permettra de mettre en valeur les éléments décoratifs. Ce luminaire extérieur a un IP67, c’est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver