• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70498 - Balda-P Lampe Spéciale Blanche

  • Balda-P Lampe Spéciale Blanche E27 50/60Hz 15W IP 55 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70498
    • Référence Sonepar : 04917601174
    • EAN : 8421776011748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampadaire avec une diffuseur en PEMD opal structure en PEMD couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 55 classe II 100V-240V hauteur:400mm longueur: 500mm profondeur: 500mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe Spéciale Blanche d'extérieur en polyéthylène opalin