• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70586 - Suria-24 Led Lampe Encastrable Inox 24°

  • Suria-24 Led Lampe Encastrable Inox 24° COB LED 50/60Hz 24W 3000KIP 67 IK 8 1870
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70586
    • Référence Sonepar : 04917611671
    • EAN : 8421776116719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L et Aluminium couleur Inox satiné diam.220mm COB LED source incluse 50/60Hz 24W 3000KCRI >80 IP 67 IK8 1270lm classeI 100V-240Vhauteur: 120mmlongueur: 220mm profondeur: 220mm

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED pour éclairer les jardins et les terrasses, fabriquée en acier inoxydable 316 et verre. Caisse encastrable et driver inclus. Cette lampe encastrable LED est idéale pour créer des balises lumineuses le long des parcours en espaces extérieurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver