« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 70589 - Suria-12 Led Lampe Encastrable Inox 24°
Suria-12 Led Lampe Encastrable Inox 24° COB LED 50/60Hz 12W 3000KIP 67 IK 8 1280
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 70589
Référence Sonepar : 04917609235
EAN : 8421776092358
Description
SURIA-12 LED LAMPE ENCASTRABLE INOX 24° COB LED 3W