• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70591 - Salt Led Lampe Encastable Asymétrique In

  • Salt Led Lampe Encastable Asymétrique Inox COB LED 50/60Hz 9W 3000KIP 67 IK 8 50
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70591
    • Référence Sonepar : 04917609076
    • EAN : 8421776090767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L et Aluminium couleur Inox satiné diam.120mm COB LED source incluse 50/60Hz 3W 3000KCRI >80 IP 67 IK8 175lm classeI 100V-240Vhauteur: 65mmlongueur: 120mm profondeur: 120mm

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED asymétrique pour éclairer les jardins et les terrasses, en acier inoxydable 316 et verre. Boîtier encastrable et driver inclus. Cette lampe encastrable LED est idéale pour créer des balises lumineuses le long des parcours pour espaces extérieurs, créant un très bel effet lumineux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver