« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 70593N - Suria-12 Led Lampe Encastrable
Suria-12 Led Lampe Encastrable Inox 60° COB LED 50/60Hz 12W 3000KIP 67 IK 8 1197
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 70593N
Référence Sonepar : 04917608892
EAN : 8421776088924
Description
SURIA-12 LED LAMPE ENCASTRABLE INOX 60° COB LED 12