• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 70735 - Grund Led Lampe Encastrable Noire 2W 270

  • Grund Led Lampe Encastrable Noire 2W 2700K HIGH POWER LED 2W2700K IP 67 700mA CC
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 70735
    • Référence Sonepar : 04917622551
    • EAN : 8421776225510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRUND NOIR ANODISÉ 2W 700 mA LED 15° 2700K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver