• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71116 - Náutica Lampadaire Avec Une Rouille 1L

  • Náutica Lampadaire Rouille 1L E27 50/60Hz 15W IP 33classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71116
    • Référence Sonepar : 04917671116
    • EAN : 8421776711167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NAUTICA LAMPADAIRE BRUN FONCÉ 1L E27 11W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver