• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71209 - Bu-Oh Led Lampadaire Avec Une Gris Foncé

  • Bu-Oh Led Lampadaire Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 42W3000K IP 65 2700lm classeI 1
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71209
    • Référence Sonepar : 04917614187
    • EAN : 8421776141872
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80 IP 65310lm classe I 100V-240V hauteur:155mm longueur: 155mmprofondeur: 90mm

•Les Atouts de la gamme:

BU-OH est une série de lampes de design pour l’éclairage d’extérieur de couleur gris foncé. La source lumineuse de ce luminaire, dont l’apparence a l’air de le yeux d’un hibou.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver