• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71242 - Cadaqués Lampadaire Avec Une B

  • Cadaqués Lampadaire Beige SMD LED 50/60Hz 18W 2700K IP65 500lm classe II 100V-2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71242
    • Référence Sonepar : 04917618699
    • EAN : 8421776186996
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampadaire avec une abat-jour en textilene Bleu diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Bleu SMD LED source incluse 50/60Hz 18W 2700KCRI >80 IP 65 500lmclasse II 100V-240Vhauteur: 810mmlongueur: 645mmprofondeur: 515mm

•Les Atouts de la gamme:

Sa structure ressemble à un triangle et le faisceau lumineux chaud est projeté au milieu des deux abat-jours. Il est en aluminium et en textilène, un matériau de haute qualité, qui résiste très bien aux changements de température et qui est également utilisé pour fabriquer les transats de plage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver