• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71489N - Tecno-6 Lampe Encastrable Inox Gu10 50W

  • Tecno-6 Lampe Encastrable Inox Gu10 50W GU10 50/60Hz 8W IP 67IK 8 classe I 100V-
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71489N
    • Référence Sonepar : 04917608894
    • EAN : 8421776088948
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TECNO-6 LAMPE ENCASTRABLE INOX GU10 50W 1 GU10 50W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver