• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71495 - Lio Lampe Encastrable Nickel Mat

  • Lio Lampe Encastrable Nickel Mat GX53 50/60Hz 6W IP 67 IK10 330lm classe I 220V-
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71495
    • Référence Sonepar : 04917671495
    • EAN : 8421776714953
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec un diffuseur en verre opal structure en Acier inoxydable 316L et Aluminium couleur Inox satiné diam.100mm HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W6000K CRI >80 IP 67IK 8 100lmclasse I220V-240V hauteur:95mm longueur: 95mm profondeur: 70mm

•Les Atouts de la gamme:

Encastrable d'extérieur de style moderne en acier inoxydable et diffuseur en verre transparent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver