• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71735 - Falls Led Encastré Inox 6W 3000K

  • Falls Led Encastré Inox 6W 3000K SMD LED 6W 3000K IP67 24V CV IK 9200lm classe I
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71735
    • Référence Sonepar : 04917622591
    • EAN : 8421776225916
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FALLS-29 ENCASTRABLE OPALE 5W 3000K 500Lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver