• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 74465 - Fuji Lampe Portable Noire

  • Fuji Lampe Portable Noire SMD LED 1,5W 2700K IP 44 IK4 90lm classe III 5VDC
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 74465
    • Référence Sonepar : 04917623197
    • EAN : 8421776231979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe portable d'inspiration japonaise. Il est possible d’ajuster la position de l’abat-jour et de choisir deux positions. Elle peut se transformer en suspension grâce au crochet intégré et possède trois intensités. Ce modèle est parfait pour les décorations modernes ou les espaces contract tels que les restaurants, et même pour les terrasses ou les jardins du fait de l’indice de protection IP44. Recharge avec un USB de type C.