• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 97411 - Ampoule G53 OSRAM PRO AR111 15W 2700K 24

  • Ampoule G53 OSRAM PRO AR111 15W 2700K 24º 800lm DIMMABLE Light Source: G53 AR111
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 97411
    • Référence Sonepar : 04917624100
    • EAN : 8421776241008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule G53 OSRAM PRO AR111 15W 2700K 24º 800lm dimmable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver