• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 98324031 - Fonte Di Alimentazione 24Vdc 30W Ip67

  • Fonte Di Alimentazione 24Vdc 30W Ip67 50/60Hz 30W IP 67 24VCV classe I 220V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 98324031
    • Référence Sonepar : 04917612201
    • EAN : 8421776122017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SOURCE D ALIMENTACION 24VDC 30W IP67