• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 98324100 - Source d'alimentacion 24Vdc 100W IP67

  • Source d'alimentacion 24Vdc 100W IP67 50/60Hz IP classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 98324100
    • Référence Sonepar : 04917609745
    • EAN : 8421776097452
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

POWER SUPPLY IP67 24VDC 100W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver