• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 20948 - Kit Transformateur, 2,5m, 31V

  • Kit Transformateur, 2,5m, 31V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 20948
    • Référence Sonepar : 01183565170
    • EAN : 3700185651703
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Notre kit transformateur 31V - 60W est fourni avec un collecteur de 2m 5 sorties et rallonge 3m. 230V entrée, TBTS en sortie

•Les Atouts de l'article:

Kit transformateur 31V 60W fourni avec : collecteur 2m 5 sorties et rallonge 3m.

•Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRE 31V: Avec notre gamme d'accessoires très basse tension, illuminez en toute sécurité et en toute discrétion !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver