• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43052LED-P0 - Cristal H1,1xL1m BL pét

  • Cristal-Motif poteau H1,10xL1m, Cordon blanc pét, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43052LED-P0
    • Référence Sonepar : 01183000061
    • EAN : 3700185614890
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CRISTAL- Motif poteau mesure 1,10m de haut pour 1m de large.Il est composé d'un cordon blanc pétillant 230V. Poids 4,50kg, usage intérieur/extérieur.

•Les Atouts de l'article:

CRISTAL Motif H1,10m x L1,00m Blanc pétillant, 230V. Cordon pétillant

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier