• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43102NEON-0 - Lila Néon H1,20xL0,4m BL

  • LILA NEON-Motif poteau H1,20xL0,4m, LED blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43102NEON-0
    • Référence Sonepar : 01183565240
    • EAN : 3700185652403
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LILA NEON - Motif poteau au rendu tendance mesure 1,20m de haut pour 0,4m de large.Il est composé d'un cordon néon ultra lumineux blanc froid 230V. Avec un poids de 7kg, il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

•Les Atouts de l'article:

LILA NEON Motif H1,2mxL0,4m LED blanc 230V

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver