• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43206NEON-0 - Joyeuses Fêtes H1mxL4m BL pét

  • Joyeuses Fêtes-Traversée H1,00mxL4,00m, Cordon néon blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43206NEON-0
    • Référence Sonepar : 01183565245
    • EAN : 3700185652458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joyeuses Fêtes - Traversée de 4,00m de largeur et 1M de haut-Avec un cordon néon blanc ultra lumineux 230V. Poids 17kg-Elle est aussi bien conçue pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP44-Traversée à message qui apporte de la convivialité

•Les Atouts de l'article:

JOYEUSES FETES NEON Traversée L4mxH1m LED blanc 230V

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver