• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43207NEON-0 - Bonnes Fetes H1mxL4m BL pet

  • Traversee Bonnes Fetes, H1,00mxL4,00m, Cordon neon blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43207NEON-0
    • Référence Sonepar : 01183565244
    • EAN : 3700185652441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cette traversée Bonnes Fêtes Néon mesure 4,00m de largeur pour une hauteur de 1,00m. Cette traversée à message apporte de la convivialité aux communes. Elle possède un cordon néon blanc ultra lumineux 230V. 17kg, intérieur/extérieur

•Les Atouts de l'article:

BONNES FETES NEON Traversée L4mxH1m LED blanc 230V

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver