• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46102MIL-9 - LILIANE-Spirale 3D L2,4m

  • LILIANE-Spirale 3D, L2,40m, cordon milky blanc chaud
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46102MIL-9
    • Référence Sonepar : 01183566718
    • EAN : 3700185667186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LILIANE-Le Motif Français, Spirale 3D longueur 2,4m, illuminée par un cordon milky blanc chaud - Poids 2,8kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 230V raccordable - Apportez une touche originale et design

•Les Atouts de l'article:

LILIANE - LE MOTIF FRANCAIS - Spirale 3D - L2,4m - LED blanc chaud - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver