• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46538NEON-5-0 - edith Kit 5 etoiles D29cm BL

  • Le Motif Francais : edith Kit 5 Etoiles D29cm, neon blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46538NEON-5-0
    • Référence Sonepar : 01183566704
    • EAN : 3700185667049
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le Motif Français : kit 5 Etoiles diamètre 29cm. Cordon néon blanc froid. Leurs structures recyclable et recyclée sont produites en France dans notre atelier l'Imprimerie. 0,41kg par étoile, intérieur/extérieur. Raccordable

•Les Atouts de l'article:

EDITH - LE MOTIF FRANCAIS - Kit d'étoiles à suspendre - Ø29cm - LED blanc froid - Néon - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver