• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46588-V-9 - SYLVESTRE-Suspension H0,64m

  • SYLVESTRE-Le Motif Français, Suspension H0,64m, Cordon Stripled
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46588-V-9
    • Référence Sonepar : 01183567362
    • EAN : 3700185673620
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYLVESTRE-Le Motif Français, Suspension Sapin, hauteur 0,64m et largeur 0,52m-Structure verte, recyclable et recyclée, produite dans notre atelier, soulignée par un cordon Stripled blanc chaud-Poids 0,55kg-Usage intérieur et extérieur, IP44

•Les Atouts de l'article:

SYLVESTRE - LMF - Motif à suspendre sapin H0,64 x 0,52 m - LED blanc chaud - 230

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver