• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46589-R-9 - STELLA-Suspension D59cm

  • STELLA-Le Motif Français, Suspension D59cm, cordon Stripled blanc chaud
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46589-R-9
    • Référence Sonepar : 01183567363
    • EAN : 3700185673637
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STELLA-Le Motif Français, Supension forme Etoile, diamètre 59cm - Structure rouge, recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier, soulignée par un cordon Stripled blanc chaud -Poids 1,13kg -Usage intérieur et extérieur, IP44

•Les Atouts de l'article:

STELLA - LMF - Motif à suspendre étoile H0,59 x 0,59 m - LED blanc chaud - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver