• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46590-B-0 - NEIGE-Suspension D62cm

  • NEIGE-Le Motif Français, Suspension D62cm, cordon Stripled blanc froid
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46590-B-0
    • Référence Sonepar : 01183567361
    • EAN : 3700185673613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEIGE-Le Motif Français, Suspension Flocon, diamètre 62cm - Structure bleue, recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier, est soulignée par un cordon Stripled blanc froid - Poids 0,60kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

•Les Atouts de l'article:

NEIGE - LMF - Motif à suspendre flocon H0,62 x 0,62 m - LED blanc froid - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver