• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 50372-B2 - Alena rouge Ø0,50m BL CH

  • ALENA - Etoile 3D coloris rouge Ø0,50m, LED blanc chaud, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 50372-B2
    • Référence Sonepar : 01183566241
    • EAN : 3700185662419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALENA - Etoile 3D coloris rouge, diamètre 50cm - Illuminée par des LED rouge - Poids 0,6Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 230V raccordable - Découvrez une décoration originale de jour comme de nuit

•Les Atouts de l'article:

ALENA - Etoile 3D - LED blanc Rouge - Ø50cm - 230V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver